Boutensnijder , vlak afgesneden , 450 mm lang

Artikelnummer: 990.BRF0
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
    Producttype Schaar

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 990.BRF0
    EAN/GTIN 3148518274715
    Nummer fabrikant 990.BRF0
    L-nummer L60130 8879

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Speciale snijmessen voor vlakzagen van hoogwaardig chroomstaal
    • Versterkte hardheid van de snijmessen voor langere snijduur
    • Afstelling van de speling van de snijmessen via excenterschroeven
    • Ergonomische handgrepen met handbescherming

    Kenmerk:

    • max. Ø [mm]: 60-140-160 kg/mm²: 7,0 - 6,0 - 5,5
    • L [″]: 18
    • L [mm]: 450
    • Blad: 990.LRB0
    • [kg]: 1,700