Boutensnijder , gesmede armen , axiale snede , 450 mm lang

Artikelnummer: 990.BF0
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
Producttype Schaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 990.BF0
EAN/GTIN 3148518274036
Nummer fabrikant 990.BF0
L-nummer L60130 5940

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gesmede armen
  • voor minder doorbuiging tijdens het snijden
  • Snijmessen van hoogwaardig chroomstaal
  • Verhoogde hardheid van de snijmessen
  • voor een langere snijduur
  • Afstelling van de speling van de snijmessen
  • via excentrische schroeven
  • Ergonomische handgrepen met handbescherming

Kenmerk:

  • max. Ø [mm]: 60-140-160 kg/mm²: 7,0 - 6,0 - 5,5
  • L [″]: 18
  • L [mm]: 450
  • Blad: 990.LB0
  • [kg]: 1.700