Boutensnijder , armen gemaakt van buisprofiel , axiale snede , 1050 mm lang

Artikelnummer: 990.B4
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Schaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 990.B4
EAN/GTIN 3148517494848
Nummer fabrikant 990.B4
L-nummer L60130 10196

Omschrijving

Omschrijving:

  • Snijbladen van hoogwaardig chroomstaal
  • Verhoogde hardheid van de snijbladen
  • voor langere snijtijd
  • Afstelling van de snijbladspeling
  • via excentrische schroeven
  • Ergonomische handgrepen met handbescherming

Kenmerk:

  • max. Ø [mm]: 60-140-160 kg/mm²: 18 - 11 - 10
  • L [″]: 41
  • L [mm]: 1050
  • Blad: 990.LB4
  • [kg]: 8,600