Boutensnijder , armen gemaakt van buisprofiel , axiale snede , 600 mm lang

Artikelnummer: 990.B1
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 990.B1
EAN/GTIN 3148517494503
Nummer fabrikant 990.B1
L-nummer L60130 5812

Omschrijving

Omschrijving:

  • Snijbladen van hoogwaardig chroomstaal
  • Verhoogde hardheid van de snijbladen
  • voor langere snijtijd
  • Afstelling van de snijbladspeling
  • via excentrische schroeven
  • Ergonomische handgrepen met handbescherming

Kenmerk:

  • max. Ø [mm]: 60-140-160 kg/mm²: 10 - 8 - 7
  • L [″]: 24
  • L [mm]: 600
  • Blad: 990.LB1
  • [kg]: 2,800