Moniertang (rabitz- en vlechtertang) zwart geatramenteerd 200 mm

Artikelnummer: 99 00 200
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 stuks
  • Stappen van de bestelling: 6 stuks
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
Producttype Nijptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 99 00 200
EAN/GTIN 4003773014393
Nummer fabrikant 99 00 200
L-nummer L70010 830

Omschrijving

Omschrijving:

  • voor het draaien en knippen van binddraad van de rol in één bewerking: snel, betrouwbaar en kosteneffectief
  • Snijkanten extra gehard, hardheid snijkanten ca. 61 HRC

Kenmerk:

  • Snijwaarden middelharde draad (diameter): Ø 1,8mm
  • Snijwaarden harde draad (diameter): Ø 1,4mm
  • Lengte snijrand mm: 21,0 mm
  • gezwart
  • Gepolijst
  • Snijkant met afschuining