Dopsleutel met T-greep, zeskantaandrijving, SW 12 mm

Artikelnummer: 98B.12
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 98B.12
EAN/GTIN 3148518024846
Nummer fabrikant 98B.12
L-nummer L60130 3405

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ideaal voor aan- en losdraaien die moeilijk toegankelijk zijn of snel moeten worden uitgevoerd
  • Glijdende handgreep met groef
  • Blokkeergroef in middenpositie voor snelle toegang door draaien tussen vingers: ″Rolling effect″
  • Stang in eindpositie als hefboomarm voor krachtig aan- of losdraaien of voor opruimen op moeilijke plaatsen
  • Verchroomde, satijnglanzende afwerking

Kenmerk:

  • A [mm]: 12
  • d1 [mm]: 17,60
  • d2 [mm]: 9
  • d3 [mm]: 9
  • L [mm]: 260
  • L1 [mm]: 180
  • 6-kant [mm]: 12
  • [g]: 305