Prullenbak metaal 15 l

Artikelnummer: 987135 15
op aanvraag
Op voorraad
45 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Volume (l) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Volume 15 l
    Hoogte 315 mm
    260 mm
    Materiaal Metaal
    Oppervlak Epoxyharscoating
    Producttype Prullenbak

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 987135 15
    EAN/GTIN 4005546988627
    Nummer fabrikant 331023

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Ronde prullenbak van staal met rondom een 165 mm breed, decoratief geperforeerd gedeelte. Met krasvaste epoxyharscoating.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen