Krachtdopsleutelbit ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch) ∙ Binnenzeskant-profiel ∙ 14 ∙ 75 mm

Artikelnummer: 985S-14LG
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 985S-14LG
EAN/GTIN 4000896211999
Nummer fabrikant 985S-14LG
L-nummer L60140 4785

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Schroefverbindingen op bedrijfswagens en personenwagens, bijv. aan het onderstel, remsystemen (remankerplaten), motoren en schokdempers
  • Aandrijving naar keuze met
    Binnenvierkant 12,5 mm = 12″ of
    Buitenzeskant 24 mm,
  • Optioneel met adapter HAZET 1003S-1
  • Lange uitvoering
  • Met boring voor borgpen of borgveer en gleuf voor O-ring
  • Oppervlak: gefosfateerd, geolied
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afdrijving: Binnen-zeskant-profiel
  • Sleutelwijdte: 14 mm
  • Afmetingen / lengte: 75 mm
  • Lengte l1: 9 mm
  • Voor machinebediening