Handkabelsnijder voor koper- en aluminiumkabels Ø max. 18 mm

Artikelnummer: 985925
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
    Producttype Schaar

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 985925
    EAN/GTIN 3148519859256
    Nummer fabrikant 985925
    L-nummer L60130 122

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Klauwe uiteinden met uitsparing voor het strippen van de kabel
    • Voor enkelkernige en meeraderige kabels
    • Snijcapaciteit meeraderige kabels: Ø 18 mm
    • Snijcapaciteit enkelkernig koper: Ø 15 mm
    • Almelec: Ø 10 mm
    • Lengte: 231 mm

    Kenmerk:

    • L [mm]: 231 [g]: 350

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen