Tang voor het omtrekken van moffen voor kabels Ø 3 - 15 mm

Artikelnummer: 985765
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
Producttype Krimptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 985765
EAN/GTIN 3148519857658
Nummer fabrikant 985765
L-nummer L60130 2699

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vasthoudsysteem geïntegreerd in de snijkanten: de draad valt niet naar beneden na het snijden, waardoor het werkgebied vrij blijft van FOD's
  • Activering door een lamp of ultraviolet neonlicht: het gereedschap begint te gloeien en is gemakkelijk te herkennen. Detecteerbaar tot 3 meter in zwarte of donkere omgevingen
  • Snijkanten ontworpen voor het snijden van alle soorten draad: Pianodraad, zachte draden, moderne materialen (Fe-draad max. 200 kg/mm²). Grote hefboomoverbrenging en excentrische as voor minimale krachtsinspanning bij het knippen.
  • Chroom-molybdeen-vanadiumstaal voor lange levensduur (hoge hardheid van de snijkanten: 61/63 HRc).
  • Ergonomische afdekkingen van zeer chemisch bestendig materiaal
  • Afneembare openingsdrukveer
  • Ontwerp: verchroomd

Kenmerk:

  • D [mm]: 5,0 D1 [mm]:14-18-25 H [mm]: 66 L [mm]: 140 L1 [mm]: 66 L2 [mm]: 40 Draden Ø [mm]: 3-15 [g]: 165

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen