Krimptang voor open kabelverbinders , 3 profielen

Artikelnummer: 985757
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
    Producttype Snijdende tang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 985757
    EAN/GTIN 3148519857573
    Nummer fabrikant 985757
    L-nummer L60130 3234

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Drukstuk met 3 maten voor stekkerhulzen 1,5 - 2,5 - 6 mm²
    • Lengte: 195 mm

    Kenmerk:

    • B [mm]: 195 L [mm]: 195 [g]: 250

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen