Plaatschaar ″lucht- en ruimtevaart″ , groen , rechts snijdend

Artikelnummer: 985.RI
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
Producttype Schaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 985.RI
EAN/GTIN 3148512170907
Nummer fabrikant 985.RI
L-nummer L60130 2306

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hendeloverbrenging voor moeiteloos uitvoeren van zwaar werk
  • Overbrenging en bekgeleiding door interne drukveer
  • Snijkanten licht getand, om te voorkomen dat de plaat tijdens het snijden wegglijdt
  • Snijklauwen gesmeed van chroom-molybdeen
  • Ergonomische bi-materiaal handgrepen
  • met anti-slip coating
  • Standaard kleurcode volgens snijrichting
  • Vergrendeling van de kaken na gebruik met een vergrendeling
  • Snijcapaciteit roestvrij staal 80 kg/mm²: 0,8 mm
  • Snijcapaciteit halfhard staal: 1,2 mm

Kenmerk:

  • A [mm]: 55
  • L [mm]: 255
  • L1 [mm]: 60 - 150
  • [g]: 400