Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Oogdouche, Type: 3

Artikelnummer: 984150 3

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer STD-38G
Werkdruk 2 bar - 6 bar
Werkdruk 100 psi
Doorstroomwaarde 6 l/min
Montagesituatie draagbaar
Toepassingsgebied Binnen en buiten
Producttype Oogdouche

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 984150 3
Nummer fabrikant STD-38G

Omschrijving

Uitvoering:

Draagbare oog-, gezichts- en lichaamsdouche voor locaties die niet geschikt zijn voor vaste installaties. 15-liter-drukcilinder van edelstaal met slang en handdouche maakt een effectieve behandeling mogelijk voor maximaal 3 minuten. Manometer en tweevoudig werkende veiligheidsklep voorkomen overdruk en dienen bij reiniging en onderhoud voor de drukafbouw. Inclusief testetiket voor het registreren van uitgevoerde tests/onderhoudswerkzaamheden.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen