Railingsysteem T-groef schroef M8 x 18 cpl. 1 set = 10 stuks

Artikelnummer: 984062
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Zubehör für Leitern

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 984062
EAN/GTIN 4031405951747
Nummer fabrikant 984062

Omschrijving

Omschrijving:

  • Universeel toepasbaar
  • Gemakkelijke installatie
  • Stabiele constructie
  • Elegant ontwerp
  • Onze verbindingselementen en buizen met een buitendiameter van 40 mm voor systeemrails kunnen in alle constructievarianten worden gemonteerd. Standaard zijn de verbindingselementen gemaakt van gegalvaniseerd staal, dat geschikt is voor gebruik binnenshuis
  • Er is tegen meerprijs ook een roestvrijstalen versie verkrijgbaar, die wordt aanbevolen voor gebruik buitenshuis. Een oppervlaktebehandeling zoals poedercoaten kan op verzoek worden uitgevoerd in alle gangbare RAL-kleuren.
  • Alle aansluitingen zijn op verzoek ook verkrijgbaar in roestvrij staal

Kenmerk:

  • Lengte: 18 mm
  • Materiaal: Gegoten aluminium
  • Montage vereist: Te monteren met gereedschap

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen