Opvangbak voor IBC 1000 l verzinkt 1X1000

Artikelnummer: 981300 1X1000
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

  • Materiaaldikte: 3
  • Materiaal: verzinkt
  • Opbergen: Opslag gevarenklasse voor water 1-3; Opslag van stoffen die schadelijk zijn voor het milieu; Opslag van bijtende stoffen verboden; Opslag van ontvlambare stoffen toegestaan

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 3 mm
Materiaal verzinkt
Opbergen Opslag gevarenklasse voor water 1-3; Opslag van stoffen die schadelijk zijn voor het milieu; Opslag van bijtende stoffen verboden; Opslag van ontvlambare stoffen toegestaan
Opvangvolume 1.000 l
Hoogte 630 mm
Breedte 1.460 mm
Diepte 1.460 mm
Opslagcapaciteit IBC/KTC 1
Aantal IBC 1
Oppervlaktebelasting 1.000 kg/m2
Gewicht gelakt 180 kg
Gewicht verzinkt 194 kg
Producttype Opvangbak

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 981300 1X1000
EAN/GTIN 4052462000292

Omschrijving

Uitvoering:

3 mm dik plaatstaal. Onderschuifhoogte 100 mm.
Met verzinkt rooster.
Thermisch verzinkt conform EN ISO 1461.

Toepassing:

Voor het veilig opslaan van containers IBC (Intermediate Bulk-Container) en KTC (Kubische Tank-Container). Voor ontvlambare vloeistoffen van de GHS-categorieën 1 − 3 en vloeistoffen die schadelijk zijn voor water van de GHS-categorieën 1 − 4.

Norm:

Overeenstemmingsverklaring (ÜHP) conform Bauregelliste (bouwvoorschriftenlijst) volgens richtlijn van StawaR (Stahlwannenrichtlinie, richtlijn voor stalen opvangbakken).