{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 3 mm | |
Kleuren | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Opbergen | Opslag gevarenklasse voor water 1-3; Opslag van stoffen die schadelijk zijn voor het milieu; Opslag van bijtende stoffen verboden; Opslag van ontvlambare stoffen toegestaan | |
Opvangvolume | 61 l | |
Vatinhoud | 60 l | |
Hoogte | 220 mm | |
Breedte | 900 mm | |
Diepte | 800 mm | |
Opslagcapaciteit vaten 60 liter | 4 | |
Aantal vaten | 4 | |
Oppervlaktebelasting | 1.000 kg/m2 | |
Gewicht | 46 kg | |
Producttype | Opvangbak |
Artikelnummer | 981215 4X60 | |
EAN/GTIN | 2050001937520 |