Werkplek voor gevaarlijke stoffen High Line, Breedte: 1500mm

Artikelnummer: 981134 1500
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 1.400 mm
Breedte 1.500 mm
Diepte 750 mm
Nuttige hoogte 1.100 mm
Aantal luchtafvoeraansluitingen 1
Luchtafvoeraansluiting-⌀ 250 mm
Vereiste hoeveelheid afvoerlucht 895 m3/h
Verschildruk per luchtafvoeraansluiting 1,4 mbar
Gewicht 163 kg
Producttype Werkplek voor gevaarlijke stoffen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 981134 1500
EAN/GTIN 4054923258501
Nummer fabrikant 32805-903

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste aluminium buisframeconstructie. Geëloxeerd oppervlak, zeer bestand tegen chemicaliën.
  • Ruiten aan de zijkanten van 5 mm ESG (enkel veiligheidsglas).
  • Luchtafvoerbewaking en niet-verblindende verlichting met drukschakelaar voor het in- en uitschakelen.
  • Kant-en-klare bekabeling met 5 m netkabel.
  • Zeer efficiënt bij het opnemen van schadelijke stoffen dankzij speciale ‘sluiers’ van frisse lucht in de kast.
  • optimale luchtafvoer, bestand tegen chemicaliën.
  • Luchtafvoeraansluiting NW250 in het dakgedeelte voor aansluiting op luchtafvoersystemen in het gebouw.
  • Met led-verlichting (500 lux op het werkoppervlak).

Toepassing:

Geschikt voor overgieten van gevaarlijke stoffen en alle reinigings- en lijmwerkzaamheden met gevaarlijke stoffen.
De werkplekken voor gevaarlijke stoffen bieden een maximale veiligheid en bescherming van de gezondheid. Voorgeschreven werkplekgrenswaarden worden in acht genomen, aangezien de werklucht niet wordt belast door dampen, gassen of zwevende stoffen. Bij gebruik volgens de voorschriften kunnen binnenin geen explosieve damp-/luchtmengsels worden gevormd.

Norm:

luchttechnische controle volgens DIN EN 14 175 deel 3 (typekeuringsprocedure voor afzuigingen, paragraaf 5.4, Robuustheid van het retentievermogen).

Levering:

Met edelstalen werkoppervlak en 2 geaarde contactdozen (230 V) met mediavoorzieningskanaal.

Tip:

een luchtafvoersysteem in het gebouw moet worden aangesloten.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen