{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Hoogteverstelling in raster | 32 mm | |
Kleuren | Romp RAL 7016, fronten RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, 6011, 9010, 9006 | |
Brandwerendheid | 90 min | |
Hoogte | 1.953 mm | |
Breedte | 599 mm | |
Diepte | 615 mm | |
Nuttige hoogte | 1.647 mm | |
Nuttige breedte | 450 mm | |
Nuttige diepte | 522 mm | |
Aantal legborden | 3 | |
Belastbaarheid legbord | 75 kg | |
Aantal geperforeerde platen | 1 | |
Aantal bodemopvangbakken | 1 | |
Volume bodemopvangbak | 22 l | |
Gewicht | 283 kg | |
Producttype | Veiligheidskast |
Artikelnummer | 981015 600 | |
EAN/GTIN | 2050001709790 | |
Nummer fabrikant | 30074-XXX-30076+30112 |