{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 3 mm | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Opvangvolume | 50 l | |
Hoogte | 302 mm | |
Breedte | 750 mm | |
Diepte | 1.164 mm | |
Gewicht | 44 kg | |
Producttype | Sokkel |
Artikelnummer | 980072 50 | |
EAN/GTIN | 4062406107086 | |
Nummer fabrikant | 980072 50 |