Universeel mes, recht blad

Artikelnummer: 980
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Mes, universeel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 980
EAN/GTIN 3148517792456
Nummer fabrikant 980
L-nummer L60130 2750
Fabrikant Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Opening van snijbladen: 29 - 36 mm
  • Opening van handgrepen: 77 - 102 mm
  • Comfortabel: Antislip bi-materiaal bekleding
  • Veilig: Vergrendelt in gesloten positie
  • Nauwkeurig: Snijblad met licht getande rand (wegglijden is onmogelijk)
  • Ideaal voor alle dagelijkse snijtoepassingen zoals karton, rubber, PVC, tot 5 mm dik leer
  • Plaatmetaal tot 0,5 mm dik, aluminium platen tot 1 mm dik
  • Elektrische kabels met 2,5 mm diameter
  • Koelslangen, leidingen, isolatieschuim

Kenmerk:

  • B [mm]: 67
  • C [mm]: 49
  • L [mm]: 205
  • [g]: 200

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen