Ringsleutel

Artikelnummer: 98 01 18
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 stuks
  • Stappen van de bestelling: 6 stuks
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 98 01 18
EAN/GTIN 4003773020288
Nummer fabrikant 98 01 18
L-nummer L70010 1033

Omschrijving

Omschrijving:

  • gebogen
  • Basisgereedschap verchroomd

Kenmerk:

  • Breedte over platte vlakken S: 18mm
  • Lengte l max.: 210mm
  • Kopdikte a max.: 13mm
  • Slingerhoogte h max.: 28mm
  • Hoofdbreedte b max.: 29mm

Norm:

IEC 60900