Ringsleutel

Artikelnummer: 98 01 11
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 stuks
  • Stappen van de bestelling: 6 stuks
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 98 01 11
EAN/GTIN 4003773020202
Nummer fabrikant 98 01 11
L-nummer L70010 181

Omschrijving

Omschrijving:

  • gebogen
  • Basisgereedschap verchroomd

Kenmerk:

  • Breedte over platte vlakken S: 11mm
  • Lengte l max.: 165 mm
  • Kopdikte a max.: 10mm
  • Hoogte van slinger h max.: 21mm
  • Hoofdbreedte b max.: 18,5mm

Norm:

IEC 60900