Ringsleutel

Artikelnummer: 98 01 10
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 stuks
  • Stappen van de bestelling: 6 stuks
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 98 01 10
EAN/GTIN 4003773020196
Nummer fabrikant 98 01 10
L-nummer L70010 602

Omschrijving

Omschrijving:

  • gebogen
  • Basisgereedschap verchroomd

Kenmerk:

  • Breedte over platte vlakken S: 10mm
  • Lengte l max.: 160mm
  • Kopdikte a max.: 9mm
  • Hoogte van slinger h max.: 20mm
  • Hoofdbreedte b max.: 17mm

Norm:

IEC 60900