Tool24 PickOne – mastersysteem DE, Aantal hele vakken: 640

Artikelnummer: 979201 640
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal hele vakken Prijs per stuk incl. BTW
  • Draagvermogen kastbehuizing binnen: 1.000
  • Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Aansluiting: Hoffmann Group Connected

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draagvermogen kastbehuizing binnen 1.000 kg
Hoffmann geperforeerde wand, raster 9×9 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Aansluiting Hoffmann Group Connected
Serie Tool24 PickOne; Tool24 PickOne; Hoffmann Group Connected
Hoogte 2.000 mm
Breedte 1.080 mm
Diepte 875 mm
Aantal vak A 640
Belastbaarheid per vak 2 kg
Gewicht 275 kg
Producttype Goederenuitgiftesysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 979201 640
EAN/GTIN 4062406134099
Nummer fabrikant 979201 640

Omschrijving

Uitvoering:

Goederenuitgiftesysteem met innovatief trommelsysteem dat zorgt dat er telkens slecht één exemplaar van een artikel kan worden uitgenomen. Zeer snelle goederenuitname door geringe toegangstijden, automatisch openend vak en optisch signaal bij het juiste uitnamevak. De trommel van de Tool24 PickOne is leverbaar met maximaal 4 verschillende standaardvakmaten en met een belastbaarheid van meer dan 1000 kg speciaal voor industrieel gebruik ontworpen. Flexibele aanbrenging van een touchscreen dankzij aan weerszijden gemonteerde geperforeerde wanden.
Het mastersysteem kan naar believen met andere uitbreidingssystemen worden uitgebreid en met alle Tool24-hardwarevarianten worden gecombineerd.
Dit artikel is compatibel met de softwareoplossingen van Hoffmann Group Connected.
Maximaal aantal opslagplaatsen, ideaal voor uitgifte van artikelen met kleine volumes, zoals wisselplaten.

Voordeel:

Hoffmann Group Connected

Met dit artikel verwerft u een bouwsteen voor uw digitaal verbonden productie. Verhogingen van de productie zijn mogelijk in combinatie met de betreffende softwaremodule.

Levering:

Touchscreen 22 inch, barcodescanner, pc inclusief softwarepakket Basic.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, fronten antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.

Tip:

De trommel van de Tool24 PickOne is afhankelijk van de portfolio uit te geven artikelen met 4 verschillende vakmaten eenmalig voor de individuele klant configureerbaar. Neem voor meer informatie contact op met uw adviseur.
De gewichtsgegevens zijn exclusief pc en beeldscherm.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen