Omschrijving:
- Veilig geïntegreerd in het Tool Control System (TCS)Inhoud 250 stuks:96830264 TCS 1 821/3811 doppen met zeskant 1/4″ Nr. 40: 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm17 doppen met zeskant 1/2″ No. 52: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm2 QuickRelease verlengstukken 1/4″ No. 405QR: L. 54; 150 mm1 QuickRelease fijntandige ratel 1/4″ No. 415QR N: L. 117 mm1 bit connector 1/4″ No. 3116: L. 25 mm2 QuickRelease verlengstukken 1/2″ No. 509QR: L. 130; 255 mm1 QuickRelease fijntandige ratel 1/2″ No. 512QR N: L. 265,5 mm1 vergroter No. 410: 1/4 tot 1/2″1 verkleiner No. 513: 1/2 tot 3/8″1 bithouder 1/4″ No. 412: L. 25 mm 96830265 TCS 2 821/592 bit ratelschroevendraaiers 1/4″ Nr. 4008: L. 95; 250 mm1 bithouder 1/4″ Nr. 4009: L. 176 mm1 bitbox Nr. 1206: 1 bithouder , L. 25 mm: SL4;5;6 mm (2x) , PH1;2;3 (3x) , PZ1;2;3 (3x) , T10;15;20;25;27;30;40 (2x) , T BO10;15;20;25;27;30;40 , INHEX 3;4;5 mm , L. 75 mm: SL6 mm , PH2;3 , PZ1;2 , T20;25 , 56-delig 96830266 TCS 3 821/41 Waterpomptang Nr. 6551: L. 240 mm1 Zijsnijtang Nr. 6602: L. 160 mm1 Rondbek tang Nr. 6529: L. 200 mm1 Combinatietang Nr. 6700: L. 180 mm 96830267 TCS 4 821/2216 combinatiesleutels Nr. 13: 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm1 steeksleutel, verstelbaar Nr. 4025: max. 34 mm5 ratel-combinatiesleutels, plat nr. 17F: 8; 10; 13; 17; 19 mm 96830268 TCS 5 821/271 elektronische sleufschroevendraaiernr. 4628: 0,4 x 2,5 x 60 mm2 Sleufschroevendraaiers No. 4620: 0,8 x 4 x 100; 1,6 x 10 x 200 mm3 Kruiskopschroevendraaiers No. 4630: PH1; PH2; PH31 Kabelmes No. 12320: Lemmet l. 90 mm 1 rolmaat Nr. 12935/3: L. 3 m1 mini-magneetheffer Nr. 12600: 270 g1 duimstok Nr. 13112: L. 2 m1 set TORX® binnenzeskantsleutels met kogelkop Nr. 10771/8: T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T401 set kogelkop binnenzeskantschroevendraaiers Nr. 10767/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm 96830269 TCS 6 Einl. 821/71 slotenmakershamer Nr. 10961: 500 g1 soft-face hamer No. 10959: Ø 35 mm1 platte beitel No. 102: L. 175 mm1 pons No. 108: 150 x 6 mm1 centerpons No. 105: 100 x 10 mm1 pons Nr. 109: Ø 3,4 mm1 driftpons Nr. 104: 120 x 4 mm 96830271 TCS 8 821/211 schroevendraaierset Nr. 900/6 T: M3-M4; M5-M7; M8-M11; M10-M12; M10-M12M14-M1; M18-M221 sleutelvijlenset Nr. 12800: 6-delig1 platte vijl Nr. 12036: L. 260 mm1 pakkingschraper Nr. 12718: L. 265 mm1 universeel mes Nr. 12965N: L. 165 mm1 staalborstel Nr. 12377: L. 270 mm1 duimstok Nr. 13110: L. 300 mm1 ijzerzaagblad Nr. 12050: Lemmet l. 300 mm1 kraspen Nr. 12322: Ø 3,15 mm1 draadsnijder Nr. 13148: L. 150 mm1 precisie voelermaat Nr. 11095/20: 0,05; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,35; 0,40; 0,45; 0,50; 0,55; 0,60; 0,65; 0,70; 0,75; 0,80; 0,85; 0,90; 0,95; 1,00 mm 96830272 TCS 9 821/2813 Combisleutel Nr. 14: 6; 8; 10; 13; 14; 17; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm15 Dubbele steeksleutel Nr. 12: 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm 96830273 TCS 10 821/41 borgveertang Nr. 6546: A21; L. 170 mm1 borgveertang Nr. 6543: J2; L. 180 mm1 borgveertang Nr. 6545: A2; L. 185 mm1 borgveertang Nr. 6544: J21; L. 170 mm 96830274 TCS 11 821/409 schroevendraaierbussen TORX® 1/2″ Nr. 54TX: T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50; T55; T6010 INHEX schroevendraaierbits 1/2″ Nr. 54: 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17; 19 mm2 schroevendraaierbits TORX® 1/2″ Nr. 1054TX: T30; T502 INHEX schroevendraaierbussen 1/2″ Nr. 1054/2054: 6; 8 mm4 INHEX schroevendraaierbussen 1/4″ Nr. 44: 3; 4; 5; 6 mm8 schroevendraaierbits TORX® 1/4″ Nr. 44KTX: T8; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T405 INHEX schroevendraaierbits 1/4″ Nr. 44K: 3; 4; 5; 6; 8 mm
Kenmerk:
- Aantal gereedschappen: 250 stuks
- Gewicht (g): 28000 g