DURAFRAME® transparante hoes Set 2-delig BLACK

Artikelnummer: 974630 BLACK
Prijs instellen 2 Stuk (14,55 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Hoogte 324 mm
    Breedte 238 mm
    Materiaal Harde PVC-folie
    Kleur zwart
    Grijpuitsparing aanwezig nee
    Gebruik in de hoogte of breedte ja
    Maximaal geschikt voor papierformaat DIN A4
    Zelfklevende achterzijde losneembaar ja
    Open te klappen, magnetische voorzijde ja
    Op glas aan beide zijden leesbaar ja
    Setinhoud 2
    Producttype Insteekhoes

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 974630 BLACK
    EAN/GTIN 4005546404875
    Nummer fabrikant 4872-01

    Omschrijving

    Uitvoering:

    magnetische hoes van harde PVC-folie met zelfklevende achterzijde, hecht op alle gladde, belastbare oppervlakken (hout, glas, metaal enz.). Verwijderbaar en opnieuw te gebruiken.

    Toepassing:

    Eenvoudig verwisselen van de documenten dankzij open te klappen, magnetische voorzijde. Informatie is op glasoppervlakken aan beide zijden leesbaar. In de hoogte en breedte te gebruiken. Ideaal voor bijvoorbeeld:
    • Alarmschema’s of waarschuwingen (rood).
    • Machineaanwijzingen (blauw).
    • Gebruiksaanwijzingen
    • Conform verordening m.b.t. gevaarlijke stoffen (oranje).
    • Maximale aandacht voor informatie en gevaren (tweekleurig).

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen