Opdrachtmappen Set 5-delig RED

Artikelnummer: 974602 RED
Prijs instellen 5 Stuk (6,08 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kleur Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 313 mm
Breedte 224 mm
Kleur rood
Producttype Opdrachtinsteekmap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 974602 RED
EAN/GTIN 2050002016675
Nummer fabrikant 8350375

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiele uitvoering van kunststof en een versterking van karton. Met transparante map met klittenbandsluiting en sleutelvakje op de achterzijde. Met 2 gaten en aangebracht ophangkoord. De gaten zijn ook geschikt voor het aanbrengen van een sleutelring. Uitermate geschikt voor gebruik in combinatie met de werkplaatsplanner.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen