Bordwisser, Type: 1

Artikelnummer: 974567 1
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 75 mm
Breedte 160 mm
Diepte 45 mm
Wismateriaal Vlies
Met magneethechting ja
Producttype Bordenwisser

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 974567 1
EAN/GTIN 4016946019217
Nummer fabrikant Z1921

Omschrijving

Uitvoering:

Kunststof bordenwisser met vlies. Magnetisch. Navulbaar.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen