{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Hoogteverstelling in raster | 32 mm | |
Kleuren | Decor: metaalgrijs, lichtgrijs, parelwit, koningsahorn, eiken natuur | |
Hoogte | 1.931 mm | |
Breedte | 1.200 mm | |
Diepte | 450 mm | |
Nuttige hoogte | 1.851 mm | |
Aantal legborden | 4 | |
Greepvorm | Gebogen handgreep | |
Gewicht | 122 kg | |
Slotnummer individueel verwisselbaar | nee | |
geschikt voor sluitsystemen | nee | |
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen | nee | |
Producttype | Kantoorkast |
Artikelnummer | 974221 1200 | |
EAN/GTIN | 2050002053724 | |
Nummer fabrikant | SBBCI26 |