{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Legbord dikte | 25 mm | |
Hoogteverstelling in raster | 32 mm | |
Hoogte | 779 mm | |
Breedte | 1.200 mm | |
Diepte | 450 mm | |
Nuttige hoogte | 705 mm | |
Sokkel hoogte | 30 mm | |
Aantal legborden | 2 | |
Materiaal voet | Plaatstaal | |
Oppervlak romp | Hout | |
Kleur romp | metaalgrijs | |
Kleur fronten | metaalgrijs | |
Kleur sokkel | metaalgrijs | |
Kleur handgreep | metaalgrijs | |
Uitvoering | Sideboard | |
Greepvorm | Gebogen handgreep | |
met voet | ja | |
Slotnummer individueel verwisselbaar | nee | |
geschikt voor sluitsystemen | nee | |
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen | nee | |
Producttype | Kantoorkast |
Artikelnummer | 974210 1200 | |
Nummer fabrikant | 974210 1200 |