Kabelgoot 800 mm

Artikelnummer: 974035 800
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 80 mm
Hoogte voor 10 mm
Breedte 800 mm
Diepte 85 mm
Producttype Garderobe

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 974035 800
EAN/GTIN 4044917427013
Nummer fabrikant 3002

Omschrijving

Uitvoering:

Stalen kabelgoot voor zit-/statafels, voor opname van contactdozen, kabels, etc.

T.b.v.:

Elektrisch in hoogte verstelbare kantoortafel nr. 974030.

Kleur:

Wit, poedercoating.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen