ESD fijnmontage-assortiment 9

Artikelnummer: 973225 9
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal gereedschappen Prijs per stuk incl. BTW
  • Hardschuimkwaliteit LD45, dikte: 30
  • Vullingsgraad van een lade in G: 10×12
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hardschuimkwaliteit LD45, dikte 30 mm
Vullingsgraad van een lade in G 10×12
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Breedte 250 mm
Diepte 300 mm
Breedte in G 10
Diepte in G 12
Aantal gereedschappen 9
Uitvoering met gereedschapsassortiment
Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 973225 9
EAN/GTIN 2050002041974

Omschrijving

Uitvoering:

Gangbare gereedschapsassortimenten in ESD-hardschuim-interieur. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antracietgrijs, onderlaag in contrastkleur grijs, om in één oogopslag te kunnen zien welk gereedschap ontbreekt.

Levering:

ESD-hardschuim-interieur leeg nr. 973200 maat 973225: 1 st.
WERA ESD elektronica-schroevendraaier voor sleuf nr. 669900 gr. 1,8; 2,5: Resp. 1 st.
WERA ESD elektronica-schroevendraaier voor Phillips nr. 669905 maat 00; 0; 1: Resp. 1 st.
Knipex ESD elektronica-schuinsnijder punt nr. 726437 gr. 115: 1 st.
KNIPEX ESD elektronica-zijsnijtang nr. 726660 gr. 125: 1 st.
KNIPEX ESD elektronica-punttang nr. 727196 gr. 115: 1 st.
HOLEX ESD pincet spits nr. 727520 gr. AMB: 1 st.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen