{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Hoffmann geperforeerde wand, raster | 9×9 mm | |
elektrostatische eigenschap | EGB/ESD | |
Serie | Cleaning Wall | |
Hoogte | 2.067 mm | |
Breedte | 600 mm | |
Diepte | 750 mm | |
Nuttige breedte | 600 mm | |
Aantal zwenkwielen met vergrendeling | 2 | |
Aantal zwenkwielen zonder vergrendeling | 2 | |
Wiel-⌀ | 125 mm | |
Belastbaarheid | 75 kg | |
Gewicht | 69 kg | |
Producttype | Reinigingsstation |
Artikelnummer | 972890 M | |
EAN/GTIN | 4067263126126 | |
Nummer fabrikant | 972890 M |