AARDINGSSET 10,3 mm

Artikelnummer: 972815 10,3
(10,42 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aansluitdrukknop (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    elektrostatische eigenschap EGB/ESD
    Contactaansluiting drukknop (1) Aardingsarmband aansluiting ⌀ 4,0 mm
    Contactaansluiting drukknop (2) Spiraalkabelaansluiting ⌀ 10,3 mm
    Persoonsaarding primair
    Kabeltype spiraal
    Kabellengte 2,4 m
    Producttype Persoonsaarding

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 972815 10,3
    EAN/GTIN 4057989604091
    Nummer fabrikant C-193 137V

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Set samengesteld uit: 1× textiel-aardingsarmband blauw, verstelbaar, drukknoop 4,0 mm, nr. 972802 gr. B.
    Spiraalkabel met drukknop 4,0 en 10,3 mm.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen