Multifunctionele armleuningen, paar, ESD, in hoogte verstelbaar voor Work-Tec Ergo, Type: ESD

Artikelnummer: 972679 ESD
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Serie Work-Tec Ergo
Producttype Armleuning

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 972679 ESD
EAN/GTIN 4016849701714
Nummer fabrikant 9039E

Omschrijving

Uitvoering:

Om het bovenlichaam en de armen te ontlasten, kunnen de 4D-armleuningen in de hoogte (110 mm), breedte (50 mm) en diepte (60 mm) worden ingesteld en zijn ze bovendien zwenkbaar (45°).

Norm:

Geleidend volgens DIN 61340-5-1.

T.b.v.:

ESD-werkstoelen Work-Tec Ergo nr. 972674972677.