ESD-tafelmat 600X1200

Artikelnummer: 972555 600X1200
(114,44 € / 1 Square metre)
op aanvraag
Op voorraad
69 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Breedte 1.200 mm
Diepte 600 mm
Kleur Platinagrijs
Producttype ESD-tafelmat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 972555 600X1200
EAN/GTIN 4057989017174
Nummer fabrikant C-191 612P 10,3

Omschrijving

Uitvoering:

Tweelaagse ESD-tafelmat met slipvrije onderzijde en afgeronde hoeken. Deklaag van verregaand soldeerboutbestendig materiaal dat bijvoorbeeld zilveren contacten ook bij langere inwerking niet zwart kleurt. Door aanbrenging van een zeer laagohmige onderlaag (< 104 Ω) worden overal op de tafelmat gelijkblijvende lekweerstanden bereikt. Lekweerstand: 107 – 108 Ω. Kleur: platinagrijs.

T.b.v.:

Met 2 drukknopaansluitingen 10,3 mm.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen