{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Uittrekbaarheid lade | Uittrekbeveiliging | |
Hoogteverstelling in raster | 25 mm | |
Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
elektrostatische eigenschap | EGB/ESD | |
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G | 36×24G | |
Hoogte | 900 mm | |
Breedte | 1.000 mm | |
Diepte | 700 mm | |
Breedte in G | 40 | |
Diepte in G | 28 | |
Nuttige hoogte | 800 mm | |
Nuttige hoogte voor lades | 800 mm | |
Aantal lades | 0 | |
Aantal uittrekbare legborden | 0 | |
Aantal deuren | 0 | |
Maximale belastbaarheid | 4.000 kg | |
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen | ja | |
ESD-uitrusting | ja | |
Aarding | Aardingsaansluiting aan behuizing | |
ESD-aardingskabel inclusief | ja | |
Gewicht | 48 kg | |
Producttype | Behuizing voor gereedschapskast |
Artikelnummer | 972470 900 | |
EAN/GTIN | 4067263126492 | |
Nummer fabrikant | 972470 900 |