{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Uittrekbaarheid lade | Uittrekbeveiliging | |
Hoogteverstelling in raster | 25 mm | |
Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
elektrostatische eigenschap | EGB/ESD | |
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G | 26×24G | |
Hoogte | 800 mm | |
Breedte | 750 mm | |
Diepte | 700 mm | |
Breedte in G | 30 | |
Diepte in G | 28 | |
Maximale belastbaarheid | 4.000 kg | |
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen | ja | |
ESD-uitrusting | ja | |
Aarding | Aardingsaansluiting aan behuizing | |
ESD-aardingskabel inclusief | ja | |
niet ESD-geleidende componenten | Alle kunststof delen | |
Gewicht | 38 kg | |
Producttype | Behuizing voor gereedschapskast |
Artikelnummer | 972450 800 | |
EAN/GTIN | 4067263126263 | |
Nummer fabrikant | 972450 800 |