ESD-etikethouderset geel 10-delig, Etiketbreedte eenheid G: 3

Artikelnummer: 972318 3
Prijs instellen 10 Stuk (0,98 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
244 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Etiketbreedte eenheid G Prijs per stuk incl. BTW
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Hoogte 14 mm
Breedte 60 mm
Kleur geel
Geschikt voor etiketbreedte G 3
Setinhoud 10
Producttype Labelplaatje

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 972318 3
EAN/GTIN 4067263037095
Nummer fabrikant 972318 3

Omschrijving

Uitvoering:

Etikethouder voor bevestiging op de easyPick onderdelenbakken. Directe belettering met wateroplosbare pen.

T.b.v.:

Nr. 972312, 972313 en 972314 gr. 2×3/1; 2×6/1;3×3/1; 3×6/1; 3×6/3; 4×4/1; 4×6/1; 4×8/1.