easyPick ESD-onderdelenbakken hoogte 50 mm 4X4/4

Artikelnummer: 972313 4X4/4
Nieuw product.
op aanvraag
Op voorraad
516 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte×diepte in G / type Prijs per stuk incl. BTW
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Serie easyPick
Hoogte 50 mm
Breedte 100 mm
Diepte 100 mm
Breedte in G 4
Diepte in G 4
Aantal vakken in box 4
Kleur zwart
Producttype Onderdelenbak

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 972313 4X4/4
EAN/GTIN 4067263030713
Nummer fabrikant 972313 4X4/4

Omschrijving

Uitvoering:

ESD-onderdelenbakken met stabiele vorm, easyPick gemaakt van elektrisch geleidende kunststof.
Met 2 vaste scheidingsschotten, resulteert in 4 vakken in de box.

T.b.v.:

In alle lades met fronthoogte 75 mm.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "easyPick" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen