easyPick ESD-onderdelenbakken hoogte 25 mm, Breedte×diepte in G / type: 3X6/1

Artikelnummer: 972312 3X6/1
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
174 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte×diepte in G / type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Serie easyPick
Hoogte 25 mm
Breedte 75 mm
Diepte 150 mm
Breedte in G 3
Diepte in G 6
Aantal vakken in box 1
Kleur zwart
Producttype Onderdelenbak

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 972312 3X6/1
EAN/GTIN 4067263036272
Nummer fabrikant 972312 3X6/1
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

ESD-onderdelenbakken met stabiele vorm, easyPick gemaakt van elektrisch geleidende kunststof.

T.b.v.:

In alle lades met fronthoogte 50 mm.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "easyPick" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen