{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 1,5 mm | |
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) | 25 kg | |
elektrostatische eigenschap | EGB/ESD | |
Nuttige breedte | 1.880 mm | |
Nuttige diepte | 300 mm | |
Inbouwhoogte | 80 mm | |
Diepteverstelbereik | 110 mm | |
Legbord uitvoering | Standaard | |
Producttype | Aflegbord |
Artikelnummer | 972111 2000 | |
EAN/GTIN | 4062406167462 | |
Nummer fabrikant | 972111 2000 |