{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Constructie-uitvoering | Constructie van stalen buis | |
Materiaaldikte | 1,5 mm | |
elektrostatische eigenschap | EGB/ESD | |
Breedte | 1.500 mm | |
Uitsteeklengte | 450 mm | |
Maximale belastbaarheid | 50 kg | |
Toepassingsgebied | Staanders | |
Gewicht | 6 kg | |
Producttype | Console |
Artikelnummer | 972087 1500 | |
EAN/GTIN | 4062406167356 | |
Nummer fabrikant | 972087 1500 |