{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
elektrostatische eigenschap | EGB/ESD | |
Serie | Workstation | |
Stekkertype ingang | GST-insteeksysteem | |
Nominale spanning | 250 V | |
Nominale stroom | 16 A | |
Stroomsoort | AC | |
Schakelvermogen | 250V / 10A | |
Aan/uit-schakelaar | ja | |
Aantal contactdozen type E | 1 | |
Contactdoos type | E | |
Producttype | Energiemodule |
Artikelnummer | 972082 FR250/ONOF | |
EAN/GTIN | 4062406167240 | |
Nummer fabrikant | 972082 FR250/ONOF |