{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen | 75 kg | |
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) | 100 % | |
Nuttig ladeoppervlak in G | 20×20 | |
elektrostatische eigenschap | EGB/ESD | |
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G | 20×20G | |
Fronthoogte | 50 mm | |
Nuttige hoogte | 25 mm | |
Nuttige breedte | 500 mm | |
Nuttige diepte | 500 mm | |
Nuttige breedte in G | 20 | |
Nuttige diepte in G | 20 | |
Producttype | Lade |
Artikelnummer | 972045 50 | |
EAN/GTIN | 4067263129639 | |
Nummer fabrikant | 972045 50 |