{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nuttig ladeoppervlak in G | 20×20 | |
Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
elektrostatische eigenschap | EGB/ESD | |
Hoogte | 800 mm | |
Breedte | 600 mm | |
Diepte | 650 mm | |
Breedte in G | 24 | |
Diepte in G | 26 | |
Nuttige hoogte | 700 mm | |
Nuttige hoogte voor lades | 700 mm | |
Gewicht | 21,6 kg | |
Producttype | Werkbankbehuizing |
Artikelnummer | 972040 800 | |
EAN/GTIN | 4067263129615 | |
Nummer fabrikant | 972040 800 |