ESD-behuizing 16G met lades verrijdbaar, 12×20G, Hoogte behuizing mm/aantal lades: 500/5mm

Artikelnummer: 972022 500/5
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte behuizing mm/aantal lades (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 75
  • Individuele ladeontgrendeling: Eenhands
  • Nuttig ladeoppervlak in G: 12×20
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 75 kg
Individuele ladeontgrendeling Eenhands
Nuttig ladeoppervlak in G 12×20
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Hoogte 700 mm
Breedte 400 mm
Diepte 650 mm
Nuttige hoogte 425 mm
Nuttige hoogte voor lades 425 mm
Ladenbehuizing nuttige hoogte 425 mm
Lades nuttige breedte 300 mm
Lades nuttige diepte 500 mm
Lades nuttige breedte in G 12
Lades nuttige diepte in G 20
Aantal zwenkwielen met vergrendeling 2
Aantal zwenkwielen zonder vergrendeling 2
met afrolrand ja
Aantal lades 5
Maximale belastbaarheid 250 kg
Uitvoering verrijdbaar; met lades
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen ja
ComfortClose nee
Niet-strepend loopvlak ja
Gewicht 60 kg
Producttype Montagewagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 972022 500/5
EAN/GTIN 4062406166946
Nummer fabrikant 972022 500/5

Omschrijving

Uitvoering:

Ladenbehuizing met stabiele staalconstructie. 100% Volledig uittrekbare lades met geleidingen en 75 kg draagvermogen. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.
Met elk twee kogelgelagerde bok- en zwenkwielen (zwenkwielen met vergrendeling voor wiel en draaikrans) ⌀ 125 mm met slijtvaste, geleidende wielen. Lade met individuele eenhandsladeontgrendeling voorkomt dat de lade tijdens het transport open gaat.

Toepassing:

Ladebehuizingen om ESD-Workstation nr. 972010972015, ESD hoogteverstelbare werkplekken nr. 972017 of ESD-werkbanken nr. 972150972195 naar wens in te delen.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte mm: 75; 75; 75; 75; 125

Kleur:

Romp en lades lichtgrijs, overeenkomstig RAL 7035, ESD-poedercoating.

Tip:

De kunststof delen (zoals de afdekkappen) en handgrepen zijn niet ESD-geleidend.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen