Scheidingsplaat voor workstation, Geschikt voor diepte: 800mm

Artikelnummer: 972019 800
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor diepte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1 mm
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
geschikt voor diepte 800 mm
Producttype Scheidingsplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 972019 800
EAN/GTIN 4062406167097
Nummer fabrikant 972019 800

Omschrijving

Uitvoering:

Scheidingsplaat van stevig plaatstaal. Voor inbouw aan de zijkant in het workstation, om beknellingsgevaar van in serie opgestelde Workstations te voorkomen.

T.b.v.:

Workstation nr. 972013972015.

Kleur:

Lichtgrijs overeenkomstig RAL 7035, ESD-poedercoating.

Tip:

Alle kunststof delen (bijvoorbeeld afdekkingen) zijn niet ESD-geleidend.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen