{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Constructie-uitvoering | Constructie van stalen buis | |
Hoogteverstelling werkplek | 750-1000 mm | |
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout) | 250 kg | |
Uitvoering hoogteverstelling | mechanisch | |
Bladdikte | 40 mm | |
Nivellering | 25 mm | |
elektrostatische eigenschap | EGB/ESD | |
Model | mLevel | |
Serie | Workstation | |
Hoogteverstelbereik (bovenkant werkblad) van – tot | 750 mm - 1.000 mm | |
Breedte | 2.000 mm | |
Diepte | 800 mm | |
Werkblad lengte | 2.000 mm | |
Werkblad diepte | 700 mm | |
Werkblad dikte | 40 mm | |
Principe van de hoogteverstelling | complete opbouw | |
Hoogteverstelling traploos | nee | |
Materiaal werkblad | ESD-werkblad | |
Toplaag werkblad | HPL-materiaal geleidend | |
Laagdikte | 0,8 mm | |
Kleur oppervlak werkblad | lichtgrijs, RAL 7035 | |
Bedieningspaneel met display en geheugenfunctie | nee | |
Gewicht | 80 kg | |
Producttype | Werktafel |
Artikelnummer | 972010 2000 | |
EAN/GTIN | 4062406167028 | |
Nummer fabrikant | 972010 2000 |