{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Hoogteverstelling in raster | 280 mm | |
elektrostatische eigenschap | EGB/ESD | |
Hoogte | 1.735 mm | |
Breedte | 1.300 mm | |
Diepte | 670 mm | |
Kanteling verstelbaar | 15 graden; 30 graden | |
Laadvlakbreedte | 1.240 mm | |
Laadvlakdiepte | 610 mm | |
Aantal bokwielen zonder vastzetter | 2 | |
Aantal zwenkwielen met vergrendeling | 2 | |
Wiel-⌀ | 125 mm | |
Materiaal wielen | TPE | |
Belastbaarheid per plateau | 50 kg | |
Maximale belastbaarheid | 250 kg | |
Gewicht | 85 kg | |
Producttype | Materiaalwagen |
Artikelnummer | 971970 TE37 | |
EAN/GTIN | 4067263515623 | |
Nummer fabrikant | 971970 TE37 |